Goujon double pour raccord de meuble SE 15
Goujon à filetage bois double pour connecteur SE 15
Art. N° 0683242639
EAN 4056807592404
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Epaisseur de plaque minimale 10 mm, épaisseur de plaque maximale 30 mm
- Commander également la vis sans tête réf. 025505 40 !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Distance du trou de perçage (L3) | 34 mm |
Longueur de goujon (L1) | 41 mm |
Diamètre du goujon | 7 mm |
Diamètre de perçage | 8 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Dimension de filetage (G1) | M5 |
Longueur filetée (L2) | 23 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!