Gorra de soldadura WSC 9-12 #handwerk ROCKT edición especial
Gorra de soldador WSC 9-12 edición especial
WELDCAP-(WSC 9-12)-SONDEREDITION
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ligero y muy cómodo
- Materiales textiles ligeros
- Mayor comodidad y mínima tensión en los músculos del cuello gracias a la distribución equilibrada del peso
- Ajuste universal a cualquier tamaño de cabeza
Una protección óptima
Cobertura óptima de cara, cuello y orejas para evitar quemaduras.
Filtro antidestellos
- Niveles de protección DIN 9-12 con ajuste infinito
- Modo de rectificado para desactivar el cartucho para un trabajo de rectificado sin destellos
- Campo de visión ampliado gracias a la abertura de la nariz en el cartucho antideslumbrante
- Baterías de reemplazables
Aplicación universal
Para todos los métodos de soldadura por arco: Soldadura de electrodo, MIG / MAG, soldadura de cables con núcleo fundente, soldadura TIG
Precaución: No es adecuada para la soldadura por láser.
Hojas de datos(X)
Translucidez cuando está desactivado | Nivel de protección 3 |
Translucidez cuando está activado | Nivel de protección 9-12 |
Marca de aprobación | CE |
Estándar EN | 166 |
Suministro de energía | 2 pilas de botón de 3 V reemplazables (CR2032) |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -10 hasta 60 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!