Gorra de soldadura WSC 9-12
Gorra de soldador, WSC 9-12
WELDCAP-WSC-9-12
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ligera y muy cómoda
- Materiales textiles ligeros
- Mayor comodidad y mínima tensión en los músculos del cuello gracias a la distribución equilibrada del peso
- Se puede ajustar para adaptarse a cualquier tamaño de cabeza
Protección óptima
Cobertura óptima de cara, cuello y orejas para evitar quemaduras.
Cartucho antideslumbrante
- Ajuste continuo de los niveles de protección de DIN 9-12
- Modo de rectificado para desactivar el cartucho para un trabajo de rectificado sin destellos
- Campo de visión ampliado a través de la abertura de la nariz en el cartucho antideslumbrante
- Baterías de reemplazables
Uso universal
Para todos los métodos de soldadura por arco: Soldadura de electrodo, MIG/MAG, soldadura de cables con núcleo fundente, soldadura TIG
Precaución: No es adecuado para la soldadura por láser.
Hojas de datos(X)
Translucidez cuando está desactivado | Nivel de protección 3 |
Translucidez cuando está activado | Nivel de protección 9-12 |
Peso | 425 g |
Marca de aprobación | CE |
Estándar EN | 166 |
Suministro de energía | 2 pilas de botón de 3 V reemplazables (CR2032) |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -10 hasta 60 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!