Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Goniómetro digital DWM 350

Goniómetro digital
ESCUADRA-MULTIANGULO-DIGITAL-350MM

Nº de art. 071564191
EAN 4053479079318
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
Goniómetro digital corto.

Sin errores de medición gracias a su posicionamiento inclinado


Nivel horizontal y vertical



Buena legibilidad


  • Amplia pantalla digital

  • La iluminación adicional se puede encender en zonas poco iluminadas


Fácil de usar


  • Función de reinicio: El goniómetro se puede reiniciar en cualquier posición

  • Función HOLD: Los valores medidos permanecen en la pantalla, aunque se mueva el goniómetro

  • Cuando se enciende el goniómetro, se muestra el valor anterior


Larga vida útil


  • Brazo de medición de aluminio de alta precisión

  • Resistente lacado en rojo


Apto para todos los maletines de herramientas estándar


Longitud de brazo corta

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud del tramo (L1)

348 mm

Rango de medición mínimo/máximo del ángulo (α)

0-185 grados

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Superficie

ACABADO de aluminio

Material

Aluminio

Color

Rojo

Peso del producto (por artículo)

296 g

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Pila de alta potencia

PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía