Goniómetro Winkeltronik
Goniómetro Winkeltronik
ESCUADRA-MULTIANGULO-ELECTRONICA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Lectura rápida con la máxima precisión
Con pantalla digital (0,1° de graduación)
Sin errores de medición gracias a su posicionamiento inclinado
Con nivel en sentido horizontal y vertical
Buena base para la transcripción de ángulos
Los brazos del Winkeltronik encajan entre sí
Sin consumo de energía innecesario
Apagado automático tras 3 minutos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud del tramo (L1) | 600 mm |
Rango de medición mínimo/máximo del ángulo | 0-355 grados |
Número de las baterías recargables/baterías | 4 Uds |
Color | Rojo |
Peso del producto (por artículo) | 1415 g |
![Batería alcalina-manganeso Batería alcalina-manganeso](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/147584.jpg)
PILA ALCALINA WURTH 1,5 V MIGNON LR6
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades