Gonfiagomme analogico con taratura con manico bicomponente
Gonfiagomme manuale con manico bicomponente
GONFIAGOMME-MAN-C-TARATURA
Cod. art. 071554 025
EAN 4099618156564
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Manometro di precisione facile da leggere
- Il quadrante grande offre lo spazio sufficiente per le linee graduate della scala
Funzionamento confortevole
- Il tubo flessibile di riempimento lungo 1 m consente misurazioni semplici in aree difficili da raggiungere
Attacco rapido alla valvola per pneumatici
- Collegamento alla valvola in pochi secondi grazie al nipplo ad attacco rapido
Maneggevolezza confortevole
- Il manico bicomponente si adatta bene alla mano e non scivola
Caratteristiche tecniche(X)
- Collegare il nipplo a innesto alla valvola per pneumatici e ruotare di mezzo giro
- Sgonfiaggio: Premere la leva fino a metà corsa
- Gonfiaggio: Premere la leva fino a battuta
Campo di misurazione pressione min/max | 0-12 bar |
Condizioni pressione per precisione di misurazione | < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar |
Pressione di esercizio max | 12 bar |
Temperatura d'esercizio min/max | -5 a 40 °C |
Media misurabile | Aria |
Diametro manometro | 80 mm |
Lunghezza tubo flessibile | 1 m |
Filettatura di collegamento | 1/4 poll. |
Peso prodotto (per pezzo) | 588,000 g |
Materiale della carcassa | Plastica antiurto |
Campo di misurazione pressione max | 12 bar |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.