Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gombafejű szegecs

DIN 674 alumínium

Cikksz. 092265510

EAN 4046778768441

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Gombafejű szegecs

Cikksz. 092265510

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 674 felületkezeletlen alumínium
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szárátmérő (d1)

5 mm

Fejátmérő (d2)

11,2 mm

Persely külső átmérője (d3)

4,82 mm

Hosszúság (l1)

10 mm

Fejhossz (k1)

2,5 mm

Anyag

Alumínium

Bevonat

Sima

Szárhosszúság (e)

2,5 mm

Terméktömeg (darabonként)

0,930 g

DIN

674

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk