Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gomb fa ballon alakú

Gomb fa ballon alakú

Cikksz. 0685132022

EAN 4045727598856

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Gomb fa ballon alakú

Cikksz. 0685132022

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Balloon-shaped
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Bükk

Bevonat

Kezeletlen

Szerkezet felület

Köszörült

Magasság (H)

30 mm

Átmérő (D)

25 mm

Gomb átmérője

25 mm

Aljzat átmérője

12,5 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSY® 3.0 hátfal csavar

ASSY HÁTFAL CSAVAR -4X30

Hátlapok vagy vékony forgácslemezek fához történő csavarozásához.
x 500 db