Gomb cinköntvény antik
Gomb cinköntvény antik
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Ónozott |
Szín | Antracit, Ónszínű |
Magasság (H) | 29 mm |
Átmérő (D) | 35 mm |
Aljzatmagasság | 14 mm |
Aljzat átmérője | 18 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!