Golyós egység, acél
Golyós egység, acél
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Profil típus | I |
Golyóátmérő (d1) | 16 mm |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Szélesség (b1) | 33,3 mm |
Csaphossz (b2) | 13,1 mm |
Max. támasztótányér magasság (h2) | 6,6 mm |
Beépítési magasság (h1) | 10 mm |
Ház anyaga | Poliamid/GFK |
Golyó anyaga | Nemesacél |
Golyó felülete | Fényes |
Szín | Fekete |
Kivitel | ESD-képes |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 71 g |