Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Golyós csappantyú, műanyag

Golyós csappantyú, műanyag

Cikksz. 4952600202

EAN 4056807473222

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Golyós csappantyú, műanyag

Cikksz. 4952600202

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Quick-action closure for doors, adaptable to the strength of the surface element
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

I, B

Hosszúság (l1)

28 mm

Ékhorony hossz (l3)

16 mm

Szélesség (b1)

47 mm

Ékhorony szélesség (b2)

6,5 mm

Magasság (h1)

20 mm

Furattávolság (l2)

37 mm

Anyag

PA – Poliamid

Szín

Fekete

Max. szorítóerő

50 N

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk