Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Golyós betét, acél

Golyós betét, acél

Cikksz. 4952600079

EAN 4056807473208

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Golyós betét, acél

Cikksz. 4952600079

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Low-wear and low-friction ball roller for versatile movement in two dimensions, e.g. in points or locks
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

I, B

Furatátmérő

24 mm

Golyóátmérő (d1)

16 mm

Szélesség (b1)

31 mm

Magasság (h1)

21 mm

Átmérő (d2)

24 mm

Ház anyaga

Acél

Teherbírás

60 kg

Golyó anyaga

Nemesacél

Golyó felülete

Fényes

Ház felület

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk