Golfare PinPuller® Power
Golfare femmina PinPuller Power
GOLFARE-F-M14-P-PINPULLER-POWER
Cod. art. 0691500181
EAN 4047376301931
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo | M14 x 2 |
Passo | 2 mm |
Diametro nominale | 14 mm |
Diametro interno | 33 mm |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 246,000 g |