Gözler için acil durum istasyonu
Göz acil durum istasyonu, duvar kutusunda
EYEWASH-WALLSTA-2BOTTLES
Ürün no. 0899511920
EAN 4045727966204
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Teslimat kapsamı:
- Göz durulama solüsyonu, 500 ml
- Nötralize edici göz durulama solüsyonu, 200 ml
- Ayna ve gözler için acil durum planı
Veri sayfaları(X)
Asit, alkali veya toz, kir ve talaş gibi kirletici maddeler nedeniyle gözler için tehlike oluşturan iş istasyonlarında sabit kullanım içindir.
İçerik | 700 ml |
Kimyasal baz | Sodyum klorit |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1078,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!