Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Gömme bağlantı halkası

Gömme bağlantı halkası

Ürün no. 096380 214

EAN 4011231880237

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Gömme bağlantı halkası

Ürün no. 096380 214
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
For additional load securing in a vehicle
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

ZM14

Genişlik

70 mm

Yükseklik

10,5 mm

Uzunluk

104 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,100 kg

Malzeme

Çelik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çift noktalı kancalı cırcır bağlama kemeri

LASHSTRP-RTCH-VEH-HOK

Tensioning and lashing strap for securing and lashing loads according to EN 12195-2
x 1 ad.
Yaylı kancalı cırcır bağlama kemeri

LASHSTRP-RTCH-VEH-CARABINER-5M-RZK50

For a variety of transportation tasks