Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Gömme LED lamba EBL-24-14 seti

Gömme LED lamba EBL-24-14 seti

Ürün no. 0976504307

EAN 4056807713472

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Gömme LED lamba EBL-24-14 seti

Ürün no. 0976504307
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
For illumination of shelves and display cases in kitchens, living rooms, bathrooms as well as bedroom furniture
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamba tipi

LED

Nominal voltaj

24 V

Lamba sayısı

3 ADET

Montaj tipi

Gömme için

Malzeme

Plastik

Renk

Paslanmaz çelik renkli

Özgül güç

4 W

LED sayısı

72 ADET

Işık rengi

Değişken beyaz

Min./maks. renk sıcaklığı

2700-5000 K

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

92

Yükseklik

13 mm

Dış çap

75 mm

Montaj çapı

68 mm

Montaj derinliği

12 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem LD2

Kablo uzunluğu

2500 mm

IP koruma sınıfı

IP 44

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Aydınlatıcı dayanım ömrü

54000 h

Işık akısı

270 lm

Anahtar ile

Evet

Enerji verimliliği sınıfı

G

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dahili aydınlatma için montaj yayı

ASMBYSPG-(F.LGHT-LED)-ST-ZN

Suitable for built-in lights EBL-24-2 to EBL-24-7