Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Gömme LED lamba EBL-12-13 seti

Gömme LED lamba EBL-12-13 seti

Ürün no. 0976505052

EAN 4056807725864

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Gömme LED lamba EBL-12-13 seti

Ürün no. 0976505052
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
For illumination of kitchen, living room and bedroom furniture
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamba tipi

LED

Nominal voltaj

12 V

Lamba sayısı

3 ADET

Montaj tipi

Gömme için

Malzeme

Plastik

Renk

Paslanmaz çelik renkli

Özgül güç

3 W

LED sayısı

33 ADET

Işık rengi

Sıcak beyaz (ScB)

Renk sıcaklığı

3000 K

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

80

Dış çap

76 mm

Montaj çapı

68 mm

Montaj derinliği

12 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem LED A

Kablo uzunluğu

2000 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Aydınlatıcı dayanım ömrü

50000 h

Işık akısı

360 lm

Anahtar ile

Hayır

Enerji verimliliği sınıfı

A - A++

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler