Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gömbcsuklós csavarkulcs csatolórúdhoz

Gömbcsuklós csavarkulcs csatolórúdhoz

Cikksz. 1952001428

EAN 4056807684901

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Gömbcsuklós csavarkulcs csatolórúdhoz

Cikksz. 1952001428
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
For safe and damage-free disassembly and assembly of almost all tie rods thanks to self-locking gripper pieces.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min. fogástartomány

42 mm

Max. befogási tartomány

46 mm

Kulcsnyílás

30 mm

Terméktömeg (darabonként)

2100,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csatolórúd-gömbfej kulcs készlet 3 részes

CÉLSZERSZÁM KORMÁNYÖSSZEKÖTŐHÖZ

Az önzáró fogóelemeknek köszönhetően majdnem az összes típusú csatolórúd biztonságos és károsodás nélküli le- és felszereléséhez, még szűk helyeken is.