Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Göçük düzeltme, PinPuller tam dolu set

Göçük düzeltme, PinPuller tam dolu set

Ürün no. 0691500379

EAN 4047376788664

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Göçük düzeltme, PinPuller tam dolu set

Ürün no. 0691500379
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
The PinPuller® power set is fully equipped and contains the most important tools for accident repair
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün ağırlığı (parça başına)

6780,000 g

Göçük düzeltme, PinPuller tam dolu set dahil:
1 x
Düz tornavida

DÜZ TOPAÇ TORNAVİDA-1,2X6,5X25MM

Açıklama:
1,2 x 6,5 mm; Bıçak uzunluğu: 25 mm
Topuz kısa şaftlı model
Miktar: 1 x
1 x
Bakır çektirme elektrodu PinPuller tek sıralı

PULLELTRD-PINPULLER-POWER-10FOLD

Açıklama: Rugged design for the removal of large deformations in sheet steel vehicle bodies
Miktar: 1 x
1 x
Bakır çektirme elektrodu PinPuller tek sıralı

PULLELTRD-PINPULLER-POWER-20FOLD

Açıklama: Rugged design for the removal of large deformations in sheet steel vehicle bodies
Miktar: 1 x
20 x
Bakır çektirme elektrodu yaylı

WELDELTRD-PINPULLER-SPG

Miktar: 20 x
1 x
Pim için, bakır elektrot

CUELTRD-PINPULLER

Açıklama: For optimum welding of PinPuller® electrodes
Miktar: 1 x
1 x
Çekme travezi, PinPuller Power tek sıralı

PULLCRS-PINPULLER-POWER-140MM

Açıklama: For inserting PinPuller Power pin electrodes and attaching them in a grid
Miktar: 1 x
1 x
Çekme halkası, PinPuller Power

PULRG-F.PINPULLER-POWER

Açıklama: Internal diameter 33 mm
Miktar: 1 x
1 x
Çekme travezi, PinPuller Power

PULLCRSPCE-F.PINPULLER-POWER-2ROWS

Açıklama: For mounting 2-row PinPuller power pulling electrodes
Miktar: 1 x
1 x
Bakır çektirme elektrodu PinPuller Power 15 pimli

PULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-15FOLD

Açıklama: 2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, 15 electrodes
Miktar: 1 x
1 x
Bakır çektirme elektrodu PinPuller Power 29 pimli

PULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-29FOLD

Açıklama: 2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, 29 electrodes
Miktar: 1 x
1 x
Bakır çektirme elektrodu PinPuller Power için

PULLELTRD-BT-(F.PINPULLER-POWER)-27FOLD

Açıklama: 2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, curved for wheel arches
Miktar: 1 x
PinPuller-Bakır uç tesviye aparatı
1 x
PinPuller-Bakır uç tesviye aparatı

TRMDEV-PINPULLER

Açıklama: For rapid refiling and straightening of all pin electrodes.
Miktar: 1 x
1 x
Düz kör uçlu eğe

WRKSHPFILE-FL-H2-L150MM

Açıklama:
2; Eğe kolu uzunluğu: 150 mm
DIN 7261, şekil A
Miktar: 1 x
1 x
Eğe tutma sapı

EĞE SAPI-PLASTİK-200MM

Miktar: 1 x
1 x
Metal çizim kalemi

YÜZEY ÇİZİM KALEMİ-150MM(SERT ZEMİN İÇN)

Açıklama: Carbide-tipped scriber with retaining clip
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-6MM

Açıklama:
6 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal çektirme kolu

DARBE KOLU (0691500144 İÇİN)

Sac parçalarındaki deformasyonları düzleştirmek için, 4 kg