Gniazdo do montażu powierzchniowego potrójne
Gniazdo do montażu powierzchniowego, potrójne
GNIAZDO-VEH-12V-3-FOLD-SORT-STD3
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do użytku wewnątrz
- Możliwość podłączenia maksymalnie trzech urządzeń konsumenckich
- Średnica gniazda 21 mm
- Prąd znamionowy 16 A
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | STD3 |
Długość | 85 mm |
Szerokość | 95 mm |
Wysokość | 33 mm |
Napięcie | 12 V/DC |
Średnica wewnętrzna | 21 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,130 kg |