Gniazdko elektryczne do zasilania 12 V
Gniazdko elektryczne do zasilania 12 V
GNIAZDO DO 12 V PRZYLACZA
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- 2-biegunowe
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | STD1 |
Długość | 43 mm |
Szerokość | 34 mm |
Napięcie | 12 V/DC |
Średnica wewnętrzna | 12 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,035 kg |