Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glühkerzengewinde-Reparatur-Satz M9 x 1,0

Reparatur-Set für Glühkerzengewinde
REP-SET-GLUEHKERZ-GEWINDE-M9X1,0

Art.-Nr. 1952006375

EAN 4068362303937

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glühkerzengewinde-Reparatur-Satz M9 x 1,0

Art.-Nr. 1952006375

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Umfassender Reparatur-Satz für Glühkerzengewinde M9 x 1,0 mit 10 hochwertigen Teilen für zuverlässige Ergebnisse
  • Hochwertigen Teile für zuverlässige Ergebnisse

  • Effiziente Lösung zur Reparatur beschädigter Glühkerzengewinde ohne den Kauf eines neuen Zylinderkopfes

  • Extra schlanke Gewindebuchsen mit Korrosionsschutz für besonders festen und gasdichten Sitz im Zylinderkopf

  • Direkte Reparatur am Fahrzeug spart Zeit und Kosten

  • Schnelle Reaktion im Schadensfall ohne aufwendige Lagerhaltung

  • Lieferumfang: 1 x Original-Glühkerzen-Gewindebohrer, M9 x 1,0; 1 x Reibahle (zum Ausräumen des alten, beschädigten Gewindes); 1 x Übermaßbohrer = Außengewinde-Gewindebuchse; 1 x Eindrehwerkzeug für Gewindebuchse; 6 x Gewindebuchse M9 x 1,0
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für die Reparatur von beschädigten oder abgenutzten Glühkerzengewinden in Fahrzeugmotoren

  • Eignet sich besonders für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und bei der Motorinstandsetzung

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Produktgewicht (per Stück)

230,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen