Glühkerzen-Werkzeug-Satz, M10x1 Mercedes 8-teilig
Glühkerzen Ausbau-Satz MB 8-teilig
SET ABGEBRO GLÜHKERZEN MERCEDES. 8-TLG.
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere Führung beim Bohren und Gewindeschneiden durch fahrzeugspezifische Zentriervorrichtung
- Selbstzentrierende Bohrer und Gewindebohrer
- Passend für Mercedes, M 10x1
Datenblätter(X)
- Abmessung A: ≥ 14 mm (M10)
Breite | 280 mm |
Höhe | 90 mm |
Länge | 380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2580 g |
Durchmesser min./max. | 14-20 mm |