Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glühkerzen-Werkzeug-Satz 1.5 - 1.9 - 2.2 - 2.5 DCI Motoren, M10x1 Renault, Nissan 14-teilig

Glühkerzen Ausbau-Satz Renault/Nissan 14-teilig
SET ABGEBRO GLÜHKERZEN RENAULT / NISSAN

Art.-Nr. 1952003240
EAN 4046777595178

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den leichten Ausbau gebrochener Glühkerzen und die Wiederherstellung der Gewinde für neue Glühkerzen.
  • Sichere Führung beim Bohren und Gewindeschneiden durch fahrzeugspezifische Zentriervorrichtung

  • Selbstzentrierende Bohrer und Gewindebohrer

  • Passend für Renault, Nissan, M 10x1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

280 mm

Höhe

90 mm

Länge

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

3370 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen