Glühdraht-Schneidegerät SSG 285

Glühdraht-Schneidgerät SSG 285
SHNDGER-GLUEHDR-EL-(SSG-285)-M.KOFFER
MASTER

Art.-Nr. 07011271

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Glühdraht-Schneidegerät SSG 285

Art.-Nr. 07011271
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
Zum schnellen und sauberen Schneiden von Polystyrol-Platten.

Große Anwendungsvielfalt


Für die verschiedensten Gehrungs- und Stufenschnitte einsetzbar.



Passgenaue und gerade Schnitte


durch zwei Tiefenbegrenzer.



Vergrößerte Auflagefläche


1 m Auflageschiene mit schwenkbarer Auflageverbreiterung verringert das Risiko herunterfallender Platten beim Schneiden.



Saubere Schnitte


Automatischer Drahtspanner gewährleistet einen schnellen Drahtwechsel und eine optimale Drahtspannung.



Platzsparender und sicherer Einsatz auf dem Gerüst


Lieferung inkl. Geländerhalterung.

Hinweis

Gabelschlüssel M5/6 und zwei Trafo-Feinsicherungen 10 A Art.-Nr. 0707127022 im Lieferumfang enthalten.

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS).

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

200 W

Maschinengewicht

12,2 kg

Kabellänge

3 m

Gehrungswinkel max.

60 Grad

Schnitttiefe max.

285 mm

Schnittlänge max.

1270 mm

Ausführung

Im Koffer

Drahtdurchmesser

0,65 mm

Glühdraht-Schneidegerät SSG 285 inklusive:

1 x
Geländerhalterung

ZB-GELÄNDERHALT-GLÜHDRSHNDGER-SSG285

Beschreibung: Für Glühdraht-Schneidgerät SSG 285
Menge: 1 x
2 x
Schneidedraht

ZB-GLUEHDR-SHNDGER-EL-SSG 285

Beschreibung: Für Glühdraht-Schneidgerät SSG 285
Menge: 2 x
1 x
Kunststoffkoffer

ZB-KSTKOFFR-GLUEHDR-SHNDGER-EL-SSG285

Beschreibung: Passend für Glühdraht-Schneidegerät SSG 285.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Freistellstütze

ZB-FREISTELLSTÜTZE-GLUEHDRSHNDGER-SSG285

Für Glühdraht-Schneidgerät SSG 285
x 1 St.
Skala mit Anschlagreiter

ZB-SKALA-ANSCHLREIT-GLÜHDRSHNDGER-SSG285

Für Glühdraht-Schneidgerät SSG 285
x 1 St.