Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Glissière pour profilé, plastique

Glissière pour profilé, plastique

Art. N° 4952500070

EAN 4056807474038

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Glissière pour profilé, plastique

Art. N° 4952500070

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For sliding guidance of profiles with groove 8 and groove 10
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

B

Adapté à la largeur min.max. de goujure (N)

8-10 mm

Diamètre de perçage (d4)

8,3 mm

Longueur (l1)

60 mm

Largeur (b1)

22,4 mm

Hauteur (h1)

19,6 mm

Matière

Polyoxyméthylène

Couleur

Naturel

Conforme à la norme RoHS

Oui