Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Glijstrip, kunststof

Glijstrip, kunststof

Art.-nr. 4952600196

EAN 4056807531960

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Glijstrip, kunststof

Art.-nr. 4952600196

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Low-wear slide rail for easy transport or for use with a steep slope
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

I

Lengte (l1)

2000 mm

Breedte (b1)

33,3 mm

Max. steunschijfhoogte (h3)

8,7 mm

Hoogte (h1)

19,2 mm

Materiaaldikte (s1)

0,5 mm

Materiaal

PA - polyamide

Kleur

Zwart

Uitvoering

ESD-geschikt

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WAPS profielsysteem serie Item

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-FL8-ROP-40X40X6060

WAPS® series I compatible with Item
x 10 st