Gliedermaßstab glasfaserverstärkt
Gliedermaßstab Glasfaserverstärkt
MSTAB-GLASFASERVERSTAERKT-2M
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem robust da aus hochwertigem Nylon mit Glasfaserverstärkung hergestellt, dadurch ritz-, kratz-, besonders biegefest, wasser-und chemikalienbeständig
- Keine Abnutzung der Zahlen und Skalierung aufgrund der tiefen Prägung der schwarzen Teilung in 1-mm-Schritten
- Einfache Handhabung bei der Stellung auf 90° durch die Rastung der Federstabgelenke, die für gleichmäßige Spannung sorgen
- Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala
- Entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 3
Datenblätter(X)
Der Gliedermaßstab ist für professionelle Einsätze in verschiedenen Bereichen geeignet, wie im Bau, Handwerk, in der Architektur oder im Garten- und Landschaftsbau
Messbereich Länge max. | 2 m |
Gliedlänge (Drehpunkt) | 200 mm |
Länge (zusammengeklappt) x Breite (zusammengeklappt) x Höhe | 235 x 32 x 15 mm |