Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gliedermaßstab Innengelenk

Meterstab Innengelenk 2 Meter bedruckt
MSTAB-HO-(INGLK-KST)-O.EINRAST-BUNT-2M

Art.-Nr. 0825804002

EAN 4046777497779

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gliedermaßstab Innengelenk

Art.-Nr. 0825804002
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
Innenliegende Scharniere

Holzmaßstab 2 m


Biegt sich nicht und liegt immer gerade beim Messen auf



Individuell nach Kundenwunsch 1-farbig oder mehrfarbig digital bedruckbar


Jegliche Druckvarianten, auch Bilddruck möglich



Innenliegende Scharniere


Gliedermaßstab als Lineal nutzbar – größere Werbefläche



Serienmäßiger Winkeleindruck am 2. Gelenk


Kein zusätzlicher Winkelmesser nötig

EWG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse III

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Präzisionswerkzeug und Werbegeschenk in einem

Druckfarben

Mehrfarbig

Werbebreite x Werbehöhe

242 x 39 mm

Werkstoff

Holz

Werkstoff Gelenk

Kunststoff

Mindestbestellmenge

200 STK

Anzahl Glieder

10 STK

Ausführung

Innenliegende Scharniere, Ohne Einrastfunktion bei 90°

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen