Gliedermaßstab Außengelenk
Gliedermaßstab Holz Außengelenk
GLIEDMASSSTAB-HOLZ-AUSGELENK-WEISS-2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Holzmaßstab 2 m
Keine Unterbrechung der Skalierung durch Bohrung
Verdeckte Nieten
Rote Dezimalzahlen
Bessere Lesbarkeit beim Messen
Als Werbegeschenk auch mit individuellem Aufdruck lieferbar.
EWG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse III
Datenblätter(X)
Werkstoff | Holz |
Farbe | Weiß |
Messbereich Länge max. | 2 m |
Gliedlänge (Drehpunkt) | 200 mm |
Genauigkeitsklasse | III |
Anzahl Glieder | 10 STK |
Länge (zusammengeklappt) x Breite (zusammengeklappt) x Höhe | 220 x 16 x 35 mm |
Werkstoff Gelenk | Stahl |
Ausführung | Außenliegende Scharniere |