Glidestykke
Glidestykke
GLIDESTYKKE (A2K) - (ET-M10) - (IT-M8-M1
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tillater pendelbevegelse
- Individuelt festet direkte til taket eller til en monteringsskinne
- Forhindrer ukontrollerte strekkrefter på rørfestet
- Mutter og skive sikrer tilkobling av flere gjengestørrelser, dvs. M 8 / M 10
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for grønne bygg og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Brukes til konstruksjon av rørledninger og systemer
![]() | |
Tillatt belastning | 1.3 kN |
Tilkoblingsgjenger (G) | M10 |
Utløpsgjenger (AG) | M8/M10 |
Skyvelengde (X) | 35 mm |
Gjengelengde (LG) | 17 mm |
Bredde (B) | 30 mm |
Lengde (L) | 60 mm |
Høyde (H) | 48 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Produktvekt (per element) | 192,100 g |
Bærekraft | Ressursbesparende |