Gleitschuh für Türschliesser mit Gleitschiene
Gleitschuh für Türschließer mit Gleitschiene
ZB-GLEITSCHUH-TRSHL-GLEITSCHIENE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Gleitschuh dient als Ersatzteil und kann nachträglich in die vorhandene Gleitschiene des Türschließers eingebaut werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für Typ | GTS 601 |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage |
Geeignet für Türschließergröße min./max. | 1-6 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Gleitschuh inkl. Befestigungsschraube |