Gleitrampe
GLEITRAMPE-AL-PA-SCHW-50X33,3MM
Art.-Nr. 4952600198
EAN 4056807472461
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für Gleitleiste AL oder auch Rollenelemente, Bürstenelemente oder Kugelelemente
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 50 mm |
Breite (b1) | 33,3 mm |
Einbauhöhe (h2) | 9,2 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Passend für | Gleitleiste AL |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
