Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gleitplatte mit Anschweissmutter

Gleitplatte mit Schweißmutter
GLEITPL-F.ROLGR-TZN-200X12X350

Art.-Nr. 0862996003

EAN 4050382341198

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gleitplatte mit Anschweissmutter

Art.-Nr. 0862996003
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
Gleitunterstützung für Rohrleitungen mit starker Dehnung

Direkte Befestigung der Gewindestange


durch Anschweißmutter möglich

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L1)

350 mm

Breite (B)

200 mm

Stärke (t)

12 mm

Lochabstand (LA)

280 mm

Anschlussgewinde (AG)

M20

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

6500,000 g

Oberfläche

Feuerverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen