Gleitplatte mit Anschweissmutter
Gleitplatte mit Schweißmutter
GLEITPL-F.ROLGR-M.ANSHWSMU-TZN
Art.-Nr. 0862996001
EAN 4050382341174
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Direkte Befestigung der Gewindestange
durch Anschweißmutter möglich
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L1) | 350 mm |
Breite (B) | 200 mm |
Stärke (t) | 12 mm |
Lochabstand (LA) | 280 mm |
Anschlussgewinde (AG) | M24 |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 6500,000 g |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
