Gleitmittel für Gummitüllen
GLEIT-F.GUTUEL-OEL/VASELINE-250ML-DE+FR
Art.-Nr. 5993532561
EAN 4061338960110
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur leichten Montage der Gummitüllen.
- Enthält weder Kautschuk noch greift es Kunststoffe an.
- Am Schraubverschrluss ist ein Pinsel befestigt, erleichtert das richtige Dosieren und Platzieren auf die Dorne der Dreidorn-Aufweitzangen.
- Geruchloses, geschmackloses und ungiftiges Oel der Vaseline.
Datenblätter(X)
Farbe | Farblos |
Dichte | 870 kg/m³ |
pH-Wert | Neutral |
Biologisch abbaubar | Ja |
Inhaltsgewicht | 218 g |
Gebinde | Dose |