Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gleitleiste

Gleitleiste Kunststoff
GLEITLST-AL-PE-SCHW-ESD-33,3X19,2X2000MM

Art.-Nr. 4952600196

EAN 4056807531960

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gleitleiste

Art.-Nr. 4952600196

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschleißarme Gleitleiste für den einfachen Transport oder zum Einsatz bei starkem Gefälle
  • Zum Einbau in zwei Höhenlagen

  • Auch als Abdeckung zwischen zwei Kugel- / Bürstenelementen geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Länge (l1)

2000 mm

Breite (b1)

33,3 mm

Auflagehöhe max. (h3)

8,7 mm

Höhe (h1)

19,2 mm

Materialstärke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Ausführung

ESD-fähig

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil System WAPS® Serie I kompatibel zu Item

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-N8-ROP-40X40X6060

Das Aluminium-Profilsystem umfasst eloxierte Profile in verschiedenen Ausführungen, die auf baureihenspezifische Rastermaße abgestimmt und flexibel miteinander kombinierbar sind
x 10 St.