Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gleithammer mit 9 kg Schlaggewicht Universal

Gleithammer mit Schlaggewicht universell
GLEITHAMMER, UNI MIT SCHLAGGEWICHT 9 KG

Art.-Nr. 1952004050

EAN 4046777595208

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gleithammer mit 9 kg Schlaggewicht Universal

Art.-Nr. 1952004050
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
Zum kraftvollen Austreiben von Bauteilen und für Richtarbeiten in der Karosserie
  • Extra schwere und massive Ausführung mit praktischen Haltegriffen

  • Besonders effektive Lösewirkung durch Schlag mit einer maximalen Kraft von ca. 8 t

  • Löst hervorragend selbst extrem festsitzende Bauteile, welche z.B. eingepresst, eingerostet oder durch einen Konus verbunden sind

  • Mit entsprechendem Zubehör geeignet zum Ausbau von Injektoren, Radnaben, Traggelenken etc.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

AG M18 x 1,5, M22

Länge

770 mm

Breite

200 mm

Höhe

160 mm

Produktgewicht (per Stück)

12500,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gabelabzieher Piezoelektrik-Injektoren Mercedes mit M18 Anschlussgewinde

GABELABZIEHER PIEZOELECTRIC-INJEKTOREN

x 1 St.
Gabelabzieher Siemens Injektoren mit M18 Anschlussgewinde

GABELABZIEHER SIEMENS INJEKTOREN

x 1 St.
Gabelabzieher Bosch Injektoren mit M18 Anschlussgewinde

GABELABZIEHER BOSCH INJEKTOREN

x 1 St.
Gewinde-Adapter Satz 4-teilig

GEW-ADAPTER SATZ, F. GLEITH. 9KG, WANDM

Ermöglicht die Aufnahme handelsüblicher Werkzeuge und erweitert das Einsatzspektrum. Ergänzungs-Sortiment mit den 4 meistgebrauchten Adaptern für Gleithammer Art. Nr. 1952004050
x 1 St.
Karosserie Einzel-Sperrhaken

SPEHAK-ENZ-KAR

Dient als Verbindungselement für Zugketten bei der Karosserie-Reparatur
x 1 St.
Karosserie-Doppelhaken

DPHAK-KAR

Vielseitig einsetzbarer Haken, der als Verbindungselement für Karosseriewerkzeuge dient.
x 1 St.
Zug-/Bügelhaken extra groß

ZUG/BGLHAK-EXTRA-GRO-M18X1,5

Massiver Zughaken für den Einsatz im Bereich Achs- und Karosseriereparaturen
x 1 St.
Karosserie-Zugklemme Mini

ZUGKLE-KAR-TYP-MINI

Zum Richten und Rückverformen von Karosserieteilen mittels Zugvorrichtung.
x 1 St.
Karosserie-Zugklemme 90° abgewinkelt

ZUGKLE-KAR-90GRD-ABGWNKL

Zum Richten und Rückverformen von Karosserieteilen mittels Zugvorrichtung.
x 1 St.
Karosserie-Zugklemme Basic

ZUGKLE-KAR-TYP-BASIC-2ZUGRICHT

Zum Richten und Rückverformen von Karosserieteilen mittels Zugvorrichtung.
x 1 St.
Karosserie-Zugklemme Box

ZUGKLE-KAR-TYP-BOX-2ZUGRICHT

Zum Richten und Rückverformen von Karosserieteilen mittels Zugvorrichtung.
x 1 St.
Ersatzteil

ADAPTER M22X2 - M18X1.5

x 1 St.
Ersatzteil

KUGELGELENK-VERBINDUNGSADAPTER M18X1,5

Ersatzteil

ADAPTER M18X1.5

x 1 St.
Ersatzteil

ERSATZTEIL