Gleithammer mit 9 kg Schlaggewicht Universal
Gleithammer mit Schlaggewicht universell
GLEITHAMMER, UNI MIT SCHLAGGEWICHT 9 KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extra schwere und massive Ausführung mit praktischen Haltegriffen
- Besonders effektive Lösewirkung durch Schlag mit einer maximalen Kraft von ca. 8 t
- Löst hervorragend selbst extrem festsitzende Bauteile, welche z.B. eingepresst, eingerostet oder durch einen Konus verbunden sind
- Mit entsprechendem Zubehör geeignet zum Ausbau von Injektoren, Radnaben, Traggelenken etc.
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | AG M18 x 1,5 |
Länge | 770 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 160 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 12500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!