Gleithammer für Innenauszieher mit Gewinde M7 und M10
Gleithammer für Innenauszieher M7/M10
GLEITHAM-INAUSZI-D(6-40MM)
Art.-Nr. 0714525030
EAN 4024835927376
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlussgewinde M7 und M10
- Für Bohrdurchmesser 5-35 mm
Datenblätter(X)
Nach dem Ansetzen des Innenausziehers Gleithammerstange mit Spindel verschrauben und Gleithammer betätigen.
![]() | |
Länge (L) | 280 mm |
Gewicht | 0,4 kg |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5-35 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!