Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gleithammer-Satz 1,4 kg

INJEKTWZG-SA-GLEITHAM

Art.-Nr. 1952004525

EAN 4068362760860

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gleithammer-Satz 1,4 kg

Art.-Nr. 1952004525

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gleithammer-Satz, 4-teilig, mit robustem Gesamtgewicht für starke Schlagkraft und Außengewinde passend für gängige Aufnahmen.
  • Robuste und schwere Bauweise ermöglicht das kraftvolle und präzise Ausziehen von Injektoren.

  • 4-teilege Ausstattung für eine optimale Kraftübertragung für effektives Arbeiten.

  • Der massive Gleithammer dient als Schlagelement beim Ausbau von Injektoren und beim Trennen von Antriebswellen.

  • Passend für Ausziehadapter mit Innengewindeaufnahme und dadurch vielseitig einsetzbar.

  • Reduzierung und Fixierelement erweitern die Einsatzmöglichkeiten und unterstützen die Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.

  • Das Außengewinde ermöglicht die Verwendung mit einer Vielzahl von Zubehörteilen und passenden Werkzeugen.


  • Lieferumfang:

  • 1 x Gleithammer 1,4 kg

  • 1 x Gleitstange L=185 mm

  • 1 x Reduzierung IG M12 x AG M18 x 1,5

  • 1 x Fixierelement für Piezo, L= 56 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für den Einsatz in der Fahrzeugwartung und -reparatur, insbesondere beim mühelosen und präzisen Ausziehen von Injektoren. Eignet sich hervorragend für Werkstätten und professionelle Mechaniker, die eine robuste und kraftvolle Lösung für die Injektorentfernung benötigen.

Anzahl Teile

4 STK

Produktgewicht (per Stück)

2300,000 g

Außengewinde

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen