Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz

Gleithammer Injektoren-Auszieher-Satz/Inj.EX 8tlg
WZG-GLEITHAM-INJEKTOREN-SATZ-UNI-8TLG

Art.-Nr. 1952003910

EAN 4056807149561

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz

Art.-Nr. 1952003910
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
Zum Ausziehen festsitzender Injektoren ohne Zerlegen und Demontage des Elektroanschlusses

Keine aufwendige und kostenintensive Zerlegung des Injektors


  • Mit Hilfe des Gleithammer-Injektoren-Ausziehers lässt sich der Injektor von außen sicher greifen und kann dann mit Hilfe von gezielten, geradlinigen Schlägen ausgetrieben werden


Injektoren-Auszug mit zwei verschiedenen Verfahren


  • Verwendung des Gabeladapters, der perfekt in die Form des Injektors passt

  • Verwendung des Gelenkadapters mit Gewinde-Adapter zur Montage am Anschluss der Common-Rail-Leitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für Injektoren der Hersteller Delphi, Denso, Siemens, Bosch

Breite

270 mm

Höhe

87 mm

Länge

377 mm

Produktgewicht (per Stück)

5410,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen