Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz 11-teilig

Gleithammer Injektoren-Auszieher-Set VAG 11-teilig
INJEKTOREN - GLEITHAMMER SATZ

Art.-Nr. 1952003715
EAN 4061975526885
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
Zum ziehen von Injektoren aus dem Zylinderkopf, ohne Teilzerlegung des Injektors
  • Schonender Ausbau des Injektors, da meist belastbare Ansatzpunkte fehlen

  • Bei Injektoren mit seitlichem Eingang der Einspritzleitung kann der Injektor gleichzeitig nach oben gezogen und mittels Handgriff im Sitz gedreht werden

  • In nur 15 % aller Fälle werden gößrere Kräfte, als mit dem 1,4 kg Gleithammer, benötigt


Lieferumfang


  • 1 x Gleithammer 1,4 kg

  • 1 x Gleitstange kurz

  • 1 x Gleitstange lang

  • 1 x Gelenkadapter

  • 1 x Handgriff mit Doppelend-Gewinde-Adapter M12

  • 1 x Handgriff mit Doppelend-Gewinde-Adapter M14

  • 1 x Gewindeadapter IG M14 x IG M18x1,5

  • 1 x Reduzierstück AG M18x1,5 x IG M12

  • 1 x Einzelhaken VAG
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Magnetventil-Injektoren

  • Piezo-Injektoren

  • VAG TDI PD-Injektoren

Produktgewicht (per Stück)

4800 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen