Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz Denso 10-teilig
Gleithammer Injektoren-Auszieher-Satz Denso 10-tlg
SET GLEITHAMMER DENSO INJEKTOREN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für DENSO-Injektoren
- Auszug erfolgt über passgenaue Adaptergabeln, die am Injektor und am Gewinde der Einspritzleitung montiert werden
- Keine Demontage der Elektronikeinheit des Injektors notwendig
- Auszug mittels Gleithammer
Datenblätter(X)
- Injektortypen: 23670 - 30080, MB416600 - MB40A, 5870 - 13H50B
- Denso: 11L 12182, 23670 - 26011, 23670 - 0R050, 10J
- Modelle: Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Opel/Vauhxall
Breite | 280 mm |
Höhe | 87 mm |
Länge | 500 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 7150 g |