Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz Delphi, Denso, Siemens, Bosch 7-teilig
Gleithammer Injektoren-Auszieher-Satz 7-teilig
SET GLEITHAMMER INJEKTOREN, UNI 7-TLG.
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch den Gelenkadapter mit Löseknebel und Schlaggewicht wird der Injektor gelöst und ausgezogen.
- Dieser Werkzeugsatz erlaubt den Injektoren-Auszug mit zwei verschiedenen Verfahren.
- OPTION 1: Verwendung des Gabeladapters, der perfekt in die Form des Injektors passt
- OPTION 2: Verwendung des Gelenkadapters mit Gewindeadapter zur Montage am Anschluss der Common-Rail-Leitung
- Die Demontage der Elektronik des Injektors ist nicht notwendig
- Passend für Injektoren der Hersteller Delphi, Denso, Siemens, Bosch
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 7 STK |
Breite | 270 mm |
Höhe | 87 mm |
Länge | 377 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5110 g |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück