Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz 11-teilig
Gleithammer Injektoren-Auszieher-Set VAG 11-teilig
INJEKTOREN - GLEITHAMMER SATZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schonender Ausbau des Injektors, da meist belastbare Ansatzpunkte fehlen
- Bei Injektoren mit seitlichem Eingang der Einspritzleitung kann der Injektor gleichzeitig nach oben gezogen und mittels Handgriff im Sitz gedreht werden
- In nur 15 % aller Fälle werden gößrere Kräfte, als mit dem 1,4 kg Gleithammer, benötigt
Lieferumfang
- 1 x Gleithammer 1,4 kg
- 1 x Gleitstange kurz
- 1 x Gleitstange lang
- 1 x Gelenkadapter
- 1 x Handgriff mit Doppelend-Gewinde-Adapter M12
- 1 x Handgriff mit Doppelend-Gewinde-Adapter M14
- 1 x Gewindeadapter IG M14 x IG M18x1,5
- 1 x Reduzierstück AG M18x1,5 x IG M12
- 1 x Einzelhaken VAG
Datenblätter(X)
- Magnetventil-Injektoren
- Piezo-Injektoren
- VAG TDI PD-Injektoren
Produktgewicht (per Stück) | 4800 g |