Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gleitanschweißplatte

Gleitanschweißplatte
GLEITANSHWSPL-GR7-TYP301-PTFE-260X40MM

Art.-Nr. 0862900068

EAN 4046778238975

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gleitanschweißplatte

Art.-Nr. 0862900068
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
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Heizungs- und Kälterohrlager

Länge (L1)

260 mm

Breite (B)

40 mm

Stärke (t)

6 mm

Werkstoff der verstärkten Einlage

PTFE

Werkstoff

Stahl

Belastung Kraft max.

28 kN

Produktgewicht (per Stück)

164 g

Oberfläche

Feuerverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen