Glastür-Set Standard Form B
GLASTR-SET-B-PZ-A105-(BA-3TLG)-A2-MATT
Art.-Nr. 0688680253
EAN 4056807494753
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geräuscharmes schließen
Durch die Metall-Flüsterfalle mit Kunststoff Einsatz
Zusätzlich mit einer abgesetzten Falle
für den Einsat z.B. bei 10 mm ESG Glas und 24 mm Falztiefe.
Eine Doppel-Klemmnuss in Verbindung mit Drückerführungen in 16 mm
verhindern Wirksam ein wackeln der Türdrücker
Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen
Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage
Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe
Schlossabdeckung aus Edelstahl
- Für den Einsatz an WC Türen bitte das PZ Schloß mit einem WC Knaufzylinder verwenden.
- Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Glastüren
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich |
Geeignet für | Glastüren (ESG) |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Geeignet für Türstärke min./max. | 8-10 mm |
Ausführung Schloss | Flüsterschloss |
Werkstoff Abdeckung Schloss | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad Abdeckung | Matt |
Werkstoff Falle | Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz |
Glanzgrad Falle | Poliert |
Mit Wechsel | Ja |
Drückernuss | 8 mm |
Werkstoff Griff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad Griff | Matt |
Grifflänge | 135 mm |
Griffdurchmesser | 20 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,9 mm |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff Band | Aluminium |
Farbe Band | Edelstahl Optik |
Glanzgrad Band | Matt |
Traglast bei 2 Bändern | 55 kg |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lieferumfang | 1 Glastürschloss, 1Abgesetzte Falle, 1 Drückerpaar, 2 Glastürbänder 3-teilig eckig, 2 Rahmenteile für Holz inkl, Abdeckkappe |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!