Glastür-Set Premium Form B
Glastür Set Premium Form B
GLASTR-SET-B-PZ-A405-(BA-3TLG)-A2-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geräuscharmes schließen
Durch die Metall-Flüsterfalle mit Kunststoff Einsatz
Zwei starke Druckfedern
Diese gewährleisten eine gleichmäßige, leise und dauerhafte Rückstellung der Flüsterfalle
Zusätzlich mit einer abgesetzten Falle
für den Einsat z.B. bei 10 mm ESG Glas und 24 mm Falztiefe.
Eine Doppel-Klemmnuss in Verbindung mit Drückerführungen in 16 mm
verhindern Wirksam ein wackeln der Türdrücker
Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen
Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage
Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe
Schlossabdeckung aus Edelstahl
- Die WC Ausführung entspricht nicht der DIN EN 12209.
- Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Glastüren
Einsatzbereich | Privatbereich |
Geeignet für | Glastüren (ESG) |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Geeignet für Türstärke min./max. | 8-10 mm |
Ausführung Schloss | Flüsterschloss |
Werkstoff Abdeckung Schloss | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad Abdeckung | Matt |
Werkstoff Falle | Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz |
Glanzgrad Falle | Poliert |
Mit Wechsel | Ja |
Drückernuss | 8 mm |
Türschlossklasse | 3 |
Werkstoff Griff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad Griff | Matt |
Grifflänge | 135 mm |
Griffdurchmesser | 20 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,9 mm |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff Band | Aluminium |
Farbe Band | Edelstahl Optik |
Glanzgrad Band | Matt |
Traglast bei 2 Bändern | 55 kg |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EN-Norm | 12209 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Glastürschloss, 1Abgesetzte Falle, 1 Drückerpaar, 2 Glastürbänder 3-teilig eckig, 2 Rahmenteile für Holz inkl, Abdeckkappe |
Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
3 | M | 5 | 0 | 0 | F | 0 | E | A/O | 2 | 0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!