Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glastür-Set Premium Form A

GLASTR-SET-A-WC-A405-(BA-3TLG)-A2-MATT

Art.-Nr. 0688680302

EAN 4056807494517

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glastür-Set Premium Form A

Art.-Nr. 0688680302
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
Das geräuschgedämpfte-Set inkl. Türdrücker A405 für eine- und zweiflügelige Glastüren/ Gangflügel

Geräuscharmes schließen


Durch die Metall-Flüsterfalle mit Kunststoff Einsatz



Zwei starke Druckfedern


Diese gewährleisten eine gleichmäßige, leise und dauerhafte Rückstellung der Flüsterfalle



Zusätzlich mit einer abgesetzten Falle


für den Einsat z.B. bei 10 mm ESG Glas und 24 mm Falztiefe.



Eine Doppel-Klemmnuss in Verbindung mit Drückerführungen in 16 mm


verhindern Wirksam ein wackeln der Türdrücker



Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen


Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage



Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe



Schlossabdeckung aus Edelstahl

Hinweis
  • Die WC Ausführung entspricht nicht der DIN EN 12209.

  • Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Glastüren

Einsatzbereich

Privatbereich, Objektbereich

Geeignet für

Glastüren (ESG)

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Schlosstyp

WC/Bad

Geeignet für Türstärke min./max.

8-10 mm

Ausführung Schloss

Flüsterschloss

Werkstoff Abdeckung Schloss

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad Abdeckung

Matt

Werkstoff Falle

Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz

Glanzgrad Falle

Poliert

Drückernuss

8 mm

Werkstoff Griff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad Griff

Matt

Grifflänge

135 mm

Griffdurchmesser

20 mm

Vierkantgröße

8 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15,9 mm

Lagertechnik

Drücker lose, Mit Kunststofflagerung

Werkstoff Band

Aluminium

Farbe Band

Edelstahl Optik

Glanzgrad Band

Matt

Traglast bei 2 Bändern

55 kg

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 Glastürschloss, 1Abgesetzte Falle, 1 Drückerpaar, 2 Glastürbänder 3-teilig abgerundet, 2 Rahmenteile für Holz inkl, Abdeckkappe

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3 M 5 0 0 F 0 E A/O 2 0
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-INTX-15X124

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rahmenteil für Stahlzargen

RAHMTL-(F.STZARG)-(NI)-D15-3TLG

Für 3-teilige Einsteckeinbohrbänder und Glastürbänder (WF)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 405

TD-A2-A405-ROS-BB-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert
x 1 St.
Aufblasbares Luftkissen AMO-Bag

LUFTKISSEN-AMOBAG-SCHWARZ-L150-B160MM

Zur Schnellfixierung und Abstandsmontage von einzubauenden Fenstern